ニーザー2ハンドル

ニーザー2ハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)ニーザー2ハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)

アメリカでも人気のドロップライザースタイルニーザー2はハンドル中央の直線部を全サイズ一定化し、シンプルにライズさせてトップの直線部分をサイズによって細分化した。
それによりトップの直線幅を広げ、ドロップ部分もニーザーより10mm 深い108mmとしてドロップ部分に深みを付けた。
リラックスしたアップポジションを好み、ドロップポジションを身近で快適にさせることで変化する走行状況にも対応し、応用の効く万能なライディングを実現する。

寸法(mm)31.8質量(g)340(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドフレア角度(°)14内容量1本
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501175D13HDL00504サンドブラックLL(440mm/500mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501184D13HDL00503サンドブラックL(420mm/480mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501200D13HDL00502サンドブラックM(400mm/460mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501209D13HDL00501サンドブラックS(380mm/440mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501218D13HDL00509サンドブラックXXL(460mm/520mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501227D13HDL00508サンドシルバーLL(440mm/500mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501236D13HDL00507サンドシルバーL(420mm/480mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501245D13HDL00506サンドシルバーM(400mm/460mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501254D13HDL00505サンドシルバーS(380mm/440mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80501270D13HDL00510サンドシルバーXXL(460mm/520mm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする