バンディー26ハンドル

バンディー26ハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)バンディー26ハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)

26 モデルは、Sが333/410mmとスケールダウンし、M(385/470mm)もラインナップ。
小柄なライダーと共に多くのライダーに扱いやすく設計。
ドロップエンド部分の22.2mm区間は120mmとし、逆向き使用でのフラット用レバー装着もしやすくなった。
幅を狭くドロップは超浅く、更にエンド部分の余裕ある設計は、扱いやすい快適志向のセミドロップに仕上がっている。

質量(g)280(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)仕上ソフトクランプ径(Φmm)26フレア角度(°)20リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501139D13HDL00101ブラックM(385mm/470mm)
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501148D13HDL00102シルバーM(385mm/470mm)
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501157D13HDL00103ブラックS(333mm/410mm)
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501166D13HDL00104シルバーS(333mm/410mm)
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする