ニーザーハンドル

ニーザーハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)

多種多様で自由な発想のボーダレスハンドル独創的形状を持っていたVenoボーダレスカーボンハンドルバーを継承。
乗車姿勢側から言えば、中心から前方に出しながらアップさせ、手前に戻しながらせり上げ、ショルダーから前方に極浅のドロップでハの字を切りつつ納める。
せり上がり部は前方に、ドロップ部は下方に移動させ、攻めの前傾を取りやすいポジションに設定。
ブレーキブラケットのポジション次第でブルホン的なブレーキ操作も可能となり、多種多様な活用方法が得られる。

寸法(mm)31.8ブラック ※マット仕上げ質量(g)320(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドフレア角度(°)14内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501279D13HDL00302LL(440mm/490mm)
8,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
80501288D13HDL00301Lサイズ(420mm/470mm)
8,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
80501297D13HDL00303Mサイズ(400mm/450mm)
8,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
80501306D13HDL00304Sサイズ(380mm/430mm)
8,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする