GoogleTV搭載スマートテレビ

GoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビ - フィールドスリー

地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。
ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。
3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。
レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません

角度(°)視野:上下左右178機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事)ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80506687FFF-TV24WG幅552.9×奥行86.3×高さ369.7(スタンド含む)、VESA規格200×100(mm)約2.7(スタンド含む)AC100(50/60Hz)48、待機時:0.5以下8.5ms
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
80506696FFF-TV32WG幅724.3×奥行84.2×高さ425(スタンド含む)、VESA規格200×200(mm)約4(スタンド含む)AC10050/60Hz53、待機時:0.5以下6.5ms
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする