ソフト宅配ボックス【防水】

ソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマソフト宅配ボックス【防水】 - アイリスオーヤマ

必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。

セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチールブラック質量(g)940容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330収納時寸法(cm)最大:48×37×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80505506TBKS-NL
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする