スター精密
モバイルプリンター SM-Tシリーズ
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。
色
グレー
対応OS
iOS
インターフェース
Bluetooth/シリアル
印刷方式
ダイレクトラインサーマル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80506267
SM-T300I2-DB2-50 JP
80
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80506276
SM-T400I2-DB2-50 JP
112
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください