SS-19Vプロ ミラー紅蓮/SB

SS-19Vプロ ミラー紅蓮/SB - 進和化学工業(SHINWA)

【特長】新塗装!蒸着塗装(プロ仕様):蒸着塗装とはヘルメット表面に物質を蒸発させ、薄い膜を付着させる方法。その上に色付きクリアーで塗装することにより様々な色に塗装でき、鏡のような輝きのある仕上がりになります。着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応。また通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防します。

用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂寸法(mm)約W295、約H156質量(g)完成:455サイズ(cm)着サイズ:最大61内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有りひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W内容量1個
注意
※【注意】バイザーは別売りも有り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507290-
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする