SS-29FSV L紺マット/スモーク

SS-29FSV L紺マット/スモーク - 進和化学工業(SHINWA)SS-29FSV L紺マット/スモーク - 進和化学工業(SHINWA)

【特長】SS-19Vのデティールを継承し収納式シールドを搭載し新登場。従来のシールド付モデルよりも深くしっかりとした被り心地を実現。耳に帽体が当たらない形を採用。・マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付

用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂寸法(mm)約W299、約H155質量(g)完成:550サイズ(cm)着サイズ:最大61内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH5278衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有りひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-6内容量1個
注意
※【注意】バイザーは別売りも有り/SS-19型・SS-19V型のスケルトンバイザーAorB及び内装はSS-29FSV型には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507387-
11,250
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする