曜日別特売

【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー

【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(159件のレビュー)
材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC質量(g)約440タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用種類アメリカンサイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用サービス分類名入れ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
色(帽体)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80617199No.390F-OT-YY白×イエローイエロー
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617208No.390F-OT-SSうす黄×スモークうす黄スモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617217No.390F-OT-GG白×グリーングリーン
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617226No.390F-OT-PP白×ピンクピンク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617235No.390F-OT-SS紫×スモークスモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617244No.390F-OT-SC白×スモークスモーク(通気孔カバー:クリア)
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617260No.390F-OT-VV白×紫
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617269No.390F-OT-SS白×スモークスモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617278No.390F-OT-SS赤×スモークスモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617287No.390F-OT-CC白×クリアクリア
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
※着用例80617296No.390F-OT-SSロイヤルブルー×スモークロイヤルブルースモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617305No.390F-OT-SS紺×スモークスモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617314No.390F-OT-SSピンクスモークピンクスモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
80617330No.390F-OT-SSライム×スモークライムスモーク
5,500
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:159
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 現場取付作業
ノセ工芸

今回は、評判が良かったので夏の現場が楽しみです。以前に使用したのより深くかぶれるので良いです

対象商品 : 80617269
2025-10-15
用途: 鍛冶工
合同会社翠碧建設業・工事業

被り心地が良いです。
社名、ロゴを入れましたが綺麗でした。ちなみにカッティングシートでの社名とロゴでした。出来たら塗装?印刷?での社名とロゴでしたら最高でした。

2025-06-16
用途: 荷揚げ
Ark frow株式会社建設業・工事業

色が白なので、これは誰が被っても違和感なく良いです

2024-11-27
用途: 土木作業
兼本工務店株式会社

色んな色が有り、あごひももしっかりして、カラフルで明るく通気性が良さそう。

対象商品 : 58463553
2024-06-29
用途: イベント作業安全また防災グッズとして
有限会社宮崎酒店卸売・小売業

思たより軽くて、頭野中も通気性が良い。
長い時間の装着も耐えやすい

対象商品 : 58463553
2024-05-26
用途: 自転車用

値段以上にデザイン、機能性、操作性など文句なしです。

対象商品 : 01382124
2023-11-29
用途: トラックでの作業用に。

以前使用していた他社のものが壊れてしまい、買い換えました。
ひさしがスモークですが、程よくクリアな素材なので、上部も確認できるし、まぶしくもなくいいです。
ただ、使用者は特に不便なども言っていませんが、あご紐を止めるカチッと部分が今まで使っていたものより小さいので、手袋をつけた状態だと使いにくいのでは?と思いました。

対象商品 : 49377992
2024-03-04
用途: 窓フィルム施工時
POT3サービス業

頭のサイズの調整も簡単にしやすかったです。
デザインもとても気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする