フラットパネルライト(6畳 8畳)

フラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマフラットパネルライト(6畳 8畳) - アイリスオーヤマ

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。

質量(g)2300タイプ調色:11段階寸法(Φ×高さH)(mm)459×46チャンネル数切り替え:2チャンネル可能演色指数(Ra)80調光範囲10段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507624CLP-6DL3033006畳110
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
80507640CLP-8DL36.340008畳110.1
オープン
10,990
12,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする