曜日別特売

会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップ - イズミ
(2件のレビュー)

一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
本体寸法(mm)高さ
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80509006KTHI-20-143.2230×230220×22025クロスバー:1本
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
80509015KTHI-24-25.4270×270260×26019+12(31)クロスバー:2本
4,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
80509024KTHI-24-145.4270×270260×26025+6(31)クロスバー:2本
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
80509040KTHI-30-27.6335×335325×32519+12(31)クロスバー:2本
7,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
80509049KTHI-30-149.3335×335325×32532クロスバー:2本
8,400
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
80509058KTHI-35-211.8400×400380×38025+12(37)クロスバー:3本
10,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
80509067KTHI-35-1413.2400×400380×38032+6(38)クロスバー:3本
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
80509076KTHI-40-212.5460×460435×43525+20(45)クロスバー:4本
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
80509085KTHI-40-1419.6460×460435×43538+6(44)クロスバー:4本
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
80509164KTHI-45A-220530×530505×50525+25(50)クロスバー:4本
18,800
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509180KTHI-45A-1427.5530×530505×50538+12(50)クロスバー:4本
25,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509189KTHI-45B-220.1530×530505×50525+35(60)クロスバー:4本
18,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509198KTHI-45B-1427530×530505×50538+20(58)クロスバー:4本
25,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509207KTHI-50-224.9600×600570×57025+40(65)クロスバー:5本
24,800
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509216KTHI-50-1435.7600×600570×57038+25(63)クロスバー:5本
33,200
29,880
32,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509225KTHI-60-242.3720×720690×69032+40(72)クロスバー:6本
40,600
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80509234KTHI-60-1456.6720×720690×69044+30(74)クロスバー:6本
53,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80509085
2025-02-13
用途: コンクリート益のコンクリート蓋と交換
農・林・水産業

益に雨水が集中する。そしてトラックやリフトの通路に当たる。
水が早く抜けて、タイヤ圧に負けないグレーチングマスを選んだ。
目が細いので物を間に落とすリスクも少ない。今の処上手くいっている。
今後、蓋を持ち上げる工具が必要になってくる。

対象商品 : 80509164
2025-03-16
用途: コンクリートに代えて開所にはめました
卸売・小売業

グレーチングの目が細かいので落ち葉など入らなくなり掃除が楽になりました。

既存のコンクリートから代えて見た目も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする