ユーボン
コードクランプ
手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。
耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質
ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム
色
黒(RAL9005)
使用温度範囲(℃)
-40~100(瞬時/1分:160)
取付部
G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80508044
UBA-N05
6~11
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80508060
UBA-N1
6.5~12.5
¥
390
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80508069
UBA-N15
10.5~16
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80508078
UBA-N2
16~22
¥
680
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください