Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) - Anker(アンカー)

充電はまとめてこれひとつ
USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ
コンパクトサイズかつ安心の大容量
コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます
充電残量を一目で確認
本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能

出力
・急速充電器として使用時
USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)
2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)
・モバイルバッテリーとして使用時
USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)
2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)
入力
AC:100-240V~50-60Hz / 1.5A
USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)容量10000mAh質量(g)約250ケーブル長(mm)約255内容量1個
注意
※本製品のMax 出力は30Wであるため、対応可能なPC機種が限られておりますので、ご購入前に対応機種のご確認をお願いします。
※本製品を急速充電器として使用いただく時、USB-C 内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 18Wとなります。
※本製品をモバイルバッテリーとして使用いただく時、USB-C 内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 15Wとなります。
※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80509338A1637N11ブラック
オープン
7,263
7,989(税込)
当日出荷
80509347A1637N21ホワイト
オープン
7,263
7,989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする