ミックスローター MX-T6シリーズ

ミックスローター MX-T6シリーズ - DLABミックスローター MX-T6シリーズ - DLAB

シ-ソーの動きでミキシングができます。
MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。
シーソー運動のベーシックタイプ!

材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力
回転数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80594467MX-T6-S+4.5アナログ25WMAX約70(rpm)3-7019-11
66,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80594476MX-T6-Pro5.1デジタル30W10~70(rpm)3-7019-12
98,900
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする