ハヤシレピック
LED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)
6500
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
冷却方式
照度(Lx)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80595009
LA-HDF108AA
18
自然放熱
300000
1-1277-41
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
23日以内出荷
80595018
LA-HDF158AA
20
自然放熱+強制ファン
400000
1-1277-42
¥
82,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください