ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power

ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power - アイテックシステムハイパワーLEDスポット照明 SU-Power - アイテックシステム

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明
LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します
指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます
定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能
レンズ可動機構により照射径の変更が可能

用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源ケーブル長(m)ランプ:0.5発光色白色(6500k)冷却方式FAN冷却照度(Lx)(WD200mm)40万アズワン品番64-3809-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80594799LSP103x110-158W
312,000
299,800
329,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする