曜日別特売

レーザー距離計 トゥルーパルスL2

レーザー距離計 トゥルーパルスL2 - レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルスL2 - レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルスL2 - レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルスL2 - レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルスL2 - レーザーテクノロジー

直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。
最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。
最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。
赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。

性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個最小表示0.1m倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80595054LTI-7005860
199,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする