曜日別特売

ナチュラ インボックスプレート ML ホワイト

ナチュラ インボックスプレート ML ホワイト - サンカ

インボックス用のプレートです。

材質ポリプロピレン幅(mm)388ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)265コード367-5881アズワン品番67-6858-50外寸法・高さ(mm)15外寸法・奥行(mm)265外寸法・間口(mm)388内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80597714NIB-PMLWH
599
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする