マルチラック S600シリーズ

マルチラック S600シリーズ - Simportマルチラック S600シリーズ - Simportマルチラック S600シリーズ - Simportマルチラック S600シリーズ - Simportマルチラック S600シリーズ - Simportマルチラック S600シリーズ - Simport

遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。

立て数(本)18材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65適合チューブ50mL遠沈管内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ
立て数(本)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599604S600-30B50mL遠沈管181-4311-15
43,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80599620S600-30O50mL遠沈管18オレンジ1-4311-16
43,000
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
80599629S600-30Y50mL遠沈管181-4311-17
43,000
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする