マルチラック S600シリーズ

マルチラック S600シリーズ - アズワンマルチラック S600シリーズ - アズワンマルチラック S600シリーズ - アズワンマルチラック S600シリーズ - アズワンマルチラック S600シリーズ - アズワンマルチラック S600シリーズ - アズワンマルチラック S600シリーズ - アズワン

遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。

材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ
立て数(本)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80599638S600-16G15mL遠沈管60グリーン1-4311-11
51,000
50,900
55,990(税込)
翌々日出荷
80599647S600-30G50mL遠沈管18グリーン1-4311-13
46,200
46,100
50,710(税込)
翌々日出荷
80599656S600-30L50mL遠沈管18ピンク1-4311-14
48,200
48,100
52,910(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする