バケツ 角型

バケツ 角型 - アプソンバケツ 角型 - アプソン

バケツとバスケットを別々に使用できます。

材質PP(ポリプロピレン)容量(L)10内寸法(mm)バケツ:240×310×190サイズ(mm)260×364×200アズワン品番7-3196-11バスケット(mm)内寸法:213×305×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80598290Art.4401
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする