曜日別特売

PP三角フラスコ(青目盛)

PP三角フラスコ(青目盛) - BRANDPP三角フラスコ(青目盛) - BRANDPP三角フラスコ(青目盛) - BRANDPP三角フラスコ(青目盛) - BRANDPP三角フラスコ(青目盛) - BRANDPP三角フラスコ(青目盛) - BRAND

中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。
底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。

付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45内容量1個
注意
目盛部分の消耗を防ぐため、60℃以下で洗浄してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059759093170504-2446-11Φ60×82
1,060
959
1,055(税込)
翌々日出荷
80597599931721004-2446-12Φ70×102
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
80597608931752504-2446-13Φ92×140
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
805976269318510004-2446-15Φ137×225
2,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
80597617931805004-2446-14Φ112×180
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする