SCHOTT/DURAN
三角フラスコ 広口
仕様
広口
種別
三角フラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
ネック径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80597730
212263903
300
87×156
外径50
1-8849-19
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
80597739
212264402
500
105×175
外径50
1-8849-20
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80597748
212265407
1000
131×220
外径50
1-8849-21
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
80597757
212266309
2000
153×276
外径72
1-8849-22
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください