曜日別特売

クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ

クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ - アズワン

エアークッションにより疲労を軽減可能です。
耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。
耐滑性があり、滑りにくいです。

材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチールグレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)表面抵抗値(Ω)10^9内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80600514C535-1103A-A1234-1535-11
12,200
12,078
13,286(税込)
12日以内出荷
80600530C535-1104A-A123.54-1535-12
12,200
12,078
13,286(税込)
12日以内出荷
80600539C535-1105A-A1244-1535-13
12,200
12,078
13,286(税込)
12日以内出荷
80600548C535-1107A-A1254-1535-14
12,200
12,078
13,286(税込)
12日以内出荷
80600557C535-1109A-A1264-1535-15
12,200
12,078
13,286(税込)
翌々日出荷
80600566C535-1111A-A1274-1535-16
12,200
12,078
13,286(税込)
翌々日出荷
80600575C535-1113A-A1284-1535-17
12,200
12,078
13,286(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする