木製マッチングゲーム

木製マッチングゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製マッチングゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]木製マッチングゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:幼児の指先の感覚を鍛えよう
商品説明:指先の感覚を鍛える木製玩具

セット内容土台×1,円筒×10材質ラバーウッド、TPR、アクリル、ポリエステル、サンドペーパー寸法(mm)土台:287×127、円筒:Φ40×20包装形態化粧箱入内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059720621444
オープン
2,882
3,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする