ボーク重子先生監修 自分だけの動物園

ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]ボーク重子先生監修 自分だけの動物園 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:好奇心・想像力を育む!
商品説明:ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃシリーズ!正解のない問題にあふれる時代。知識を与えるだけでは子どもの好奇心・想像力は広がりません。24枚の「動物カード」をつかって、「自分だけの動物園」をつくってみましょう。できた動物園に、子どもがどんな思いを込めたかを引き出します。オリジナルの「声かけカード」が付属しており、子どもにどんな声かけをすると効果的かが具体的にわかります。

セット内容動物カード×24、動物園シート×4、声掛けカード×9、取説×1材質紙、フェルト寸法(mm)235×340×50包装形態ヘッダー付袋入適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8059738021584
オープン
1,400
1,540(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする