KGW
ステンレスデュワーフラスコ
小さなサンプルの冷却に適しています。
ハンドル付きで持ち運びに便利です。
液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。
材質
本体/ステンレス
容量(mL)
2000
寸法D(Φmm)
285
耐熱温度(℃)
本体/-200~+150
寸法B(Φmm)
114
寸法A(Φmm)
100
寸法E(Φmm)
305
アズワン品番
4-2024-11
蒸発量(L/日)
液体窒素:1.1
内容量
1個
注意
※コルク栓(蓋)は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602097
2303
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください