曜日別特売

サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ

サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ - アズワンサーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ - アズワンサーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ - アズワンサーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ - アズワン

直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。

電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455内容量1本
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602946LYBET110(ヒーター)特殊耐蝕鋼チタン・(取付金具)SUS3041-8024-21
47,000
46,900
51,590(税込)
翌々日出荷
80602955LYBET105(ヒーター)特殊耐蝕鋼チタン・(取付金具)SUS3041-8024-22
47,000
46,900
51,590(税込)
翌々日出荷
80602964LYBES110(ヒーター)高耐蝕性ステンレス・(取付金具)SUS3041-8024-23
26,600
26,500
29,150(税込)
翌々日出荷
80602980LYBES105(ヒーター)高耐蝕性ステンレス・(取付金具)SUS3041-8024-24
26,500
26,400
29,040(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする