曜日別特売

ピラニ真空計(大気圧型)

ピラニ真空計(大気圧型) - ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(大気圧型) - ULVAC(アルバック)

大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。
フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。

ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)測定子接続可能:1本/1pc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
測定範囲(Pa)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80602718SW100-A測定子:NW16フランジ1050.05~100,000(5.0×10^-2~1.0×10^5)2-177-12
85,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
80602727SW100-A & ISG1測定子:SWP-16(NW16フランジ)表示器/250、センサユニット+測定子/1505.0×10^-2~1.0×10^52-177-13
213,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする