曜日別特売

レーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り

レーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り - NALOTレーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り - NALOTレーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り - NALOTレーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り - NALOTレーザープリンター専用耐水紙 エヴァタックLBP A4 白光沢 10枚入り - NALOT

レーザープリンター対応の耐水シートです。
本製品の特徴は、ガラス・大理石・タイル・自動車のボディー、スチール家具等のツルツルの面にしっかりと貼れ、剥がした痕も残りません。
耐水性があるので水回りでも使用できます。
デザインがあれば、お手持ちのレーザープリンターで出力するだけで、ガラス面や洗面所、屋外(短中期)などの貼り物に活用できます。その際にラミネートは不要です。
-20℃~80℃の環境下でもご使用いただけますので冷蔵庫や温蔵庫でもご利用いただけます。
食品衛生法の適格基準もクリアしており、食品を扱うお客様でも安心してご利用いただけます。

サイズA4材質PET坪量(g/m2)約210シート厚さ(mm)0.12アズワン品番65-1862-13総厚(mm)0.17内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート厚さ(mm)
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80603348-0.12約210
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする