金沢車輌
ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ
スチールの頑丈さ!
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ。坂道等でのご利用に便利な台車です
安心・安全・高品質の純日本製です
材質
デッキ:スチール(粉体塗装)、ハンドル:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
765×480×845
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
150
キャスター
固定2輪、自在2輪
自重(kg)
13.5
アズワン品番
62-1619-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602395
SHB-150
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください