サンナイス
ステップスタンド 3段
キャスター付きで軽量のため、容易に移動可能です。
人が乗るとキャスターは固定されます。
段数
3段
材質
スチール(ナイロンコーティング)、PE
寸法(mm)
410×510×1110
質量(kg)
12
高さ(mm)
上段ステップ:700
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
3-454-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80602526
N-TPS-TP3G
150
3段
¥
67,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください