Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。
DC5V 3A出力です。
ワールドワイド対応の入力です。
ケーブル長は約1mです。
安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980