アズワン
エコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズ
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。
コーナーのくぼみで量を調節できます。
滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質
PS
滅菌
済
内容量
1パック(250枚)
注意
滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80613349
WB7
7
34×34×8
44×44×9
4-2675-41
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80613358
WB100
100
70×70×23
80×80×24
4-2675-42
¥
7,100
¥
7,090
¥
7,799
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80613367
WB250
250
117×117×23
140×140×24
4-2675-43
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください