曜日別特売

Gショートテーパドリル G-TDS

Gショートテーパドリル  G-TDS - 三菱マテリアルGショートテーパドリル  G-TDS - 三菱マテリアル

メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。

用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33内容量1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80605789G-TDS 6.0126446MT1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
80605798G-TDS 6.1126446.1MT1
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
80605807G-TDS 6.2126446.2MT1
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
80605816G-TDS 6.3126446.3MT1
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
80605825G-TDS 6.4126446.4MT1
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
80605834G-TDS 6.5126446.5MT1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
80605850G-TDS 6.6126446.6MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80605859G-TDS 6.7126446.7MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80605868G-TDS 6.8126446.8MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80605877G-TDS 6.9126446.9MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80605886G-TDS 7.0126447MT1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
80605895G-TDS 7.1126447.1MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605904G-TDS 7.2126447.2MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605920G-TDS 7.3126447.3MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605929G-TDS 7.4126447.4MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605938G-TDS 7.5126447.5MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80605947G-TDS 7.6130487.6MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605956G-TDS 7.7130487.7MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605965G-TDS 7.8130487.8MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605974G-TDS 7.9130487.9MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
80605990G-TDS 8.0130488MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
80605999G-TDS 8.1130488.1MT1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
80606008G-TDS 8.2130488.2MT1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
80606017G-TDS 8.3130488.3MT1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
80606026G-TDS 8.4130488.4MT1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
80606035G-TDS 8.5130488.5MT1
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
80606044G-TDS 8.6133528.6MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606060G-TDS 8.7133528.7MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606069G-TDS 8.8133528.8MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606078G-TDS 8.9133528.9MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606087G-TDS 9.0133529MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80606096G-TDS 9.1133529.1MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606105G-TDS 9.2133529.2MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606114G-TDS 9.3133529.3MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606130G-TDS 9.4133529.4MT1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80606139G-TDS 9.5133529.5MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80606148G-TDS 9.6137569.6MT1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
80606157G-TDS 9.7137569.7MT1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
80606166G-TDS 9.8137569.8MT1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
80606175G-TDS 9.9137569.9MT1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
80606184G-TDS 10.01375610MT1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
80606200G-TDS 10.11375610.1MT1
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
80606209G-TDS 10.21375610.2MT1
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
80606218G-TDS 10.31375610.3MT1
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
80606227G-TDS 10.41375610.4MT1
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
80606236G-TDS 10.51375610.5MT1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
80606245G-TDS 10.61426110.6MT1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
80606254G-TDS 10.71426110.7MT1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
80606270G-TDS 10.81426110.8MT1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
80606279G-TDS 10.91426110.9MT1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする