レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ

レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ - シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ - シチズン

高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。
省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。
使いやすいペーパードロップイン機構採用です。
ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質
ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。
鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)
フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。
インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。
ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。
軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。

仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)本体質量(g)約430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mmインターフェースシリアル(RS-232C)、USB印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24印字方式ラインサーマルドット印字方式使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93アズワン品番67-2986-78バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドットドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80615546CT-S280ⅡUSJ-WH
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする