曜日別特売

スパルタ バルブブラシ ラウンド S

スパルタ バルブブラシ ラウンド S - Carlisle(カーライル)

スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。
人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。
シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。

質量(g)230外寸(mm)【外寸1】幅76×全長406、【外寸2】毛:22材質(毛)ポリエステルコードコード番号:7029020アズワン品番61-6748-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806152487029020
8,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする