Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3M(TM) アテスト(TM) オートリーダー
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
用途
高圧蒸気滅菌用の超短時間判定BIを培養するための専用培養器。
仕様
10本培養(1492V、1491専用)、1492V・1941用のオートリーダーです。同時に10本まで培養が可能です。過去100回分の判定結果を記録しており、専用のウェブアプリを用いたデータ管理が可能です。軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。
質量(kg)
0.96
電源
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×230×85
アズワン品番
61-0502-84
内容量
1箱(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80616334
490 MED
¥360,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください