東谷
ワイドグラスシェルフ HAB-625シリーズ
『RoomEssence』オリジナルアイテム。お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートをいたします。
仕様
合成樹脂化粧合板 8mm強化ガラス
色
ホワイト
高さ(mm)
1490
奥行(mm)
315
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
10(静的)
棚段数(段)
4
アズワン品番
67-2489-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80614600
HAB-625WH
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください