東谷
グラスシェルフ ホワイト
『RoomEssence』オリジナルアイテム。お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートをいたします。
仕様
合成樹脂化粧合板 8mm強化ガラス
色
ホワイト
高さ(mm)
1490
奥行(mm)
315
間口(mm)
830
耐荷重(kg/段)
10(静的)
棚段数(段)
4
アズワン品番
67-2489-54
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80614584
HAB-624WH
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください