曜日別特売

点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm

点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm - グリーンクロス点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm - グリーンクロス点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm - グリーンクロス点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm - グリーンクロス

警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。
表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。
裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。
この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。

用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ポイント材質再生エラストマータイプ誘導寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×9内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※仮設専用です。この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806173571118040302
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥9,999/税込¥10,999
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】点字パネル(P)警告&点字パネル(L)誘導
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする