サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり

サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり - サンヨー食品サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり - サンヨー食品

袋めん「サッポロ一番 しょうゆ味」のおいしさをカップめんで再現しました。

高さ(mm)72質量(g)83g胴径(Φmm)145原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、しょうゆ、食塩、油脂加工品、粉末卵)、スープ(食塩、糖類、香辛料、しょうゆ、油脂加工品、小麦粉、チキンエキス、ねぎ、チキン調味料、たん白加水分解物、植物油脂、発酵調味料、野菜エキス)、かやく(ナルト、のり、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸カルシウム、かんすい、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉内容量1ケース(71g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80617479-
2,568
2,498
2,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする