サッポロ一番 塩らーめんどんぶり

サッポロ一番 塩らーめんどんぶり - サンヨー食品サッポロ一番 塩らーめんどんぶり - サンヨー食品
(1件のレビュー)

袋めん「サッポロ一番 塩らーめん」のおいしさをカップめんで再現しました。

高さ(mm)72質量(g)86g胴径(Φmm)145原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、油脂加工品、粉末卵、やまいも粉、砂糖)、スープ(食塩、香辛料、ごま、糖類、チキン調味料、ねぎ、味付豚肉、野菜粉末、発酵調味料、ポーク調味料、鶏肉野菜調理品、かつお節調味料、酵母エキス)、かやく(キャベツ、コーン、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、香料、かんすい、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む)アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも内容量1ケース(75g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80617488-
2,568
2,498
2,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80617488
2025-11-15
用途: 自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

いろいろなメーカーから塩味のカップラーメンが市販されていますがサンヨー食品さんのサッポロ一番塩ラーメンが好きです。
地元のスーパー等でも市販されていますがモノタロウさんからクーポンをいただいておりましたのでクーポン利用でお得な価格で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする