ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に調整できる/100Hz対応/フリースタイルスタンド

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に調整できる/100Hz対応/フリースタイルスタンド - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。

付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず)対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S最大消費電力(W)32コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI×2/DisplayPort×1組立時間約3分(大人1人)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)38.2回転角度(°)左:90 右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネルTFT23.8型ワイド/ADS表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.2モニターサイズ23.8型使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80619037DI-D241SD-F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80619037DI-D241SD-F57861618DI-D242SA-FDI-D241SD-F 100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 57861618100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする