フジテック・ジャパン
白木パイプセット(ソケット)
セット内容
パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80619737
Φ16×900mm
Φ16×900mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
80619746
Φ19×900mm
Φ19×900mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
80619755
Φ25.6×900mm
Φ25.6×900mm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
80619764
Φ32×900mm
Φ32×900mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください