フジテック・ジャパン
ステンレス巻パイプセット(FJ型ブラケット)
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80619326
Φ25×910mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ25×910mm
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
80619335
Φ32×910mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ32×910mm
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
80619344
Φ25×1820mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ25×1820mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
80619360
Φ25×2000mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ25×2000mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
80619369
Φ32×1820mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ32×1820mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
80619518
Φ32×2000mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ32×2000mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください