フジテック・ジャパン
ブラックパイプセット(首長A型ブラケット)
材質
【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】【ブラケット】黒塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80620175
Φ25×1000mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ25×1000mm
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
80620184
Φ32×1000mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ32×1000mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
80620200
Φ25×2000mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ25×2000mm
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
80620209
Φ32×2000mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ32×2000mm
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください