フジテック・ジャパン
ホワイトパイプセット(ソケット)
セット内容
パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】【ブラケット】白塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80620297
Φ25×1000mm
Φ25×1000mm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
80620306
Φ32×1000mm
Φ32×1000mm
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください