フジテック・ジャパン
白木パイプセット(首長ブラケット)
材質
【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80620017
Φ16×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ16×900mm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
80620026
Φ19×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ19×900mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
80620035
Φ25.6×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ25.6×900mm
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
80620044
Φ32×900mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビス
Φ32×900mm
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
80620060
Φ16×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ16×1800mm
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
80620069
Φ19×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ19×1800mm
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
80620078
Φ25.6×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ25.6×1800mm
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
80620087
Φ32×1800mm
パイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビス
Φ32×1800mm
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください