ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット)

ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット) - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80619588Φ25×910mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビスΦ25×910mm
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
80619597Φ32×910mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 取付ビスΦ32×910mm
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
80619606Φ25×1820mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ25×1820mm
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
80619615Φ25×2000mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ25×2000mm
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
80619624Φ32×1820mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ32×1820mm
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
80619640Φ32×2000mmパイプ 1本 ブラケット 止2個 通1個 取付ビスΦ32×2000mm
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80619597
2026-01-04
用途: リフォーム
KPサービスサービス業

特に普通かなと思いました値段はお値打ちなので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする